{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittel | Diamant | |
Schleifmittelkurzzeichen | D | |
Körnung | D427 | |
Form | 1A1 | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Scheibenbreite | 2 mm | |
Stammblattbreite | 1 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | faserverstärkte Kunststoffe | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563490 125 | |
EAN / GTIN | 4007220806043 | |
Herstellernummer | 4007220806043 |