Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

CerRapid Trennscheibe EXTRA SCHMAL, Stahl, INOX 178 mm

Artikel-Nr.: 563255 178

Variante und Stückzahl wählen

Scheiben-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
  • Schleifmittelkurzzeichen: Keramik
  • Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil: < 0,1
  • Formbeschreibung: gerade
  • Bohrungs-⌀: 22,23
  • empfohlener Anstellwinkel: 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittelkurzzeichen Keramik
Spezifikation CER60Q-BF
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil < 0,1 %
Form 41
Formbeschreibung gerade
Scheiben-⌀ 178 mm
Scheibenbreite 1,6 mm
Bohrungs-⌀ 22,23 mm
empfohlener Anstellwinkel 90 Grad
optimiert für Werkstoff INOX; Stahl
maximale Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s
maximale Drehzahl 8.600 min-1
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 563255 178
Herstellernummer 563255 178

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Uni
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Selbstschärfendes Keramikkorn (CER) und das speziell abgestimmte Hochleistungs- Bindungssystem ermöglichen eine vielfach erhöhte Schleifleistung bei extrem kühlem Schliff im Vergleich zu konventionellen Trennscheiben (A).
  • Höchste Produktivität durch schnellste Trennschnitte.
  • Optimale Balance zwischen extrem weichem Schnittverhalten mit geringstem Kraftaufwand und höchster Langlebigkeit.

Spezifikation:

CER60Q-BF.

Hinweis:

Die Scheibenstärke sollte mindestens 20% der zu trennenden Materialstärke betragen.

Passende Produkte

Ersatzteile

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb