{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Spezifikation | A60R-BFP | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Formbeschreibung | gerade | |
Scheiben-⌀ | 125 mm | |
Scheibenbreite | 0,8 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
für Materialstärken | 2,4 mm - 4 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 90 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX | |
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 12.200 min-1 | |
Produktart | Trennscheibe |
Artikelnummer | 563116 125 | |
EAN / GTIN | 9003172418209 | |
Herstellernummer | 34332801 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Trennscheibe PREMIUM*** SUPER SCHMAL 125 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.266 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
25
St.
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3.820 Stück sofort lieferbar
ab
1
St.
ab
25
St.
|
|
Antriebsmaschine | Winkelschleifer | Winkelschleifer |
Bohrungs-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 | < 0,1 |
Formbeschreibung | gerade | gerade |
Scheiben-⌀ | 125 | 125 |
Schleifmittelkurzzeichen | A | A |
Spezifikation | A60R-BFP | A46R-BF |