• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion

Artikel-Nr.: 562507
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 813,00 €
Lieferbar in 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 562507
Kopieren
EAN / GTIN 4020772024185
Kopieren
Herstellernummer 562507
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hebelspanner, pneumatisch, Flanschversion, Doppelt wirkend mit Sensornut und Magnetkolben für Endlagenabfrage.
Mechanikteile aus Stahl, brüniert. Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung.
Komplett mit Andrückschraube.

Merkmal:

  • Größe: 40
  • F3: 0,56 kN
  • Andrückschraube: M8 x 35
  • Gewicht: 1200 g
  • Größe: 40
  • A: 20
  • B: 67,0
  • ØD2: 6,8
  • ØD3: 57
  • E: 24,5
  • F: 57,0
  • G: 50
  • G6: 26
  • H: 60
  • H1: 177
  • H2: 73
  • H3: 25
  • H5: 13
  • H6: 10,5
  • HW: 50,0 - 54,5
  • I: 25
  • M: 65
  • P: 87
  • R: G1/8
  • Kolben-Ø
    : 40
  • α: 77°

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb