• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECD-S2 100/90C10-72 IC08 45°-Vollhartmetall-Werkzeuge zum Anbohren und Zentrieren

Artikel-Nr.: 5623293
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 72,20 €
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Fasenfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5623293
Kopieren
EAN / GTIN 7291075344042
Kopieren
Herstellernummer 5623293
Kopieren
L-Nummer L24180 2343
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

Gravier- und Fasenwerkzeuge, Schneidendurchmesser (DC) 10 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 4.55 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 2, Gesamtlänge (OAL) 72 mm, Nutzlänge (LU) 20 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 10 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 4.55 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 2
  • Gesamtlänge (OAL) 72 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Nutzlänge (LU) 20 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen