Beschreibung:
Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm, Schnittstellen Merkmale T05, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 17.1 mm
Merkmal:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8 mm
- Schnittstellen Merkmale T05
- Eckenradius (RE) 0 mm
- Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
- Schneidendurchmesser, max. (DCX) 6 mm
- Schneidenlänge max. (APMX) 5 mm
- Anzahl Schneiden (NOF) 4
- Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
- Funktionslänge (LF) 10 mm
- fz (max) 0.07 mm/tooth
- Gesamtlänge (OAL) 17.1 mm
- Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
- Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees