• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EFS-B44 06-14C06-57 IC900 Vollhartmetall Schrupp-Schlichtfräser, kombiniert in einem einzigen Werkzeug

Artikel-Nr.: 5622100
Netto: 95,50 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie FINISHRED
    Produktart Eckfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5622100
    EAN / GTIN 7291075012002
    Herstellernummer 5622100
    L-Nummer L24180 1250

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 6 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 57 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 6 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) External
    • Eckfasenbreite (CHW) 0.25 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 6 mm
    • Cutting Diameter Tolerance e8
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.06 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.03 mm/tooth
    • Gesamtlänge (OAL) 57 mm
    • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
    • Aufnahmeschaft Round

    Aus der gleichen Serie "FINISHRED" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb