• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECR-B3 20-22/80W20R02A150 IC08 Vollhartmetall-Schruppfräser für hohes Zeitspanvolumen bei der Bearbeitung von Aluminium mit 3 Schneiden und 45° Spiralwinkel

Artikel-Nr.: 5622072
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 829,00 €
Lieferbar in 4-6 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDSHRED
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 5622072
Kopieren
EAN / GTIN 7291075178104
Kopieren
Herstellernummer 5622072
Kopieren
L-Nummer L24180 1166
Kopieren

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 22 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Aufnahmeschaft Weldon, Aufnahmeschaft Weldon

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Eckenradius (RE) 0.2 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance h6
  • Schneidenlänge max. (APMX) 22 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 3
  • Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.07 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 5 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Weldon
  • Nutzlänge (LU) 80 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDSHRED" Alle ansehen

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb