• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM HBR.750-2T10 IC908 Auswechselbare, hoch präzise Vollhartmetall-Kugelfräsköpfe, sphärisches Design, mit 2 Schneiden

Artikel-Nr.: 5621796
Netto: 167,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
    Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5621796
    EAN / GTIN 7291075163629
    Herstellernummer 5621796
    L-Nummer L24060 786

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Modulare Fräsköpfe
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
    • Schnittstellen Merkmale T10
    • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Gesamtlänge (OAL): 1.173″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.6″
    • Schnittstellen Merkmale T10
    • Schneidendurchmesser (DC): 3/4″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 2
    • Funktionslänge (LF): 0.71″
    • Gesamtlänge (OAL): 1.173″

    Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb