• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EB.250E15-4T04 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Kugelfräsköpfe

Artikel-Nr.: 5621726
Netto: 56,40 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5621726
EAN / GTIN 7291075149258
Herstellernummer 5621726
L-Nummer L24060 762

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.228″
  • Schnittstellen Merkmale T04
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.165″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 0.615″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.228″
  • Schnittstellen Merkmale T04
  • Eckenradius (RE): 0.0005″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1/4″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.165″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.335″
  • Gesamtlänge (OAL): 0.615″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb