• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM ECF45-.375-4T06 IC908 Auswechselbare Fräsköpfe zum Fasen und Senken (kein Zentrieren)

Artikel-Nr.: 5621387
Netto: 66,10 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5621387
EAN / GTIN 7291075173536
Herstellernummer 5621387
L-Nummer L24060 815

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.073″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.15″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 0.774″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.073″
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX): 3/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.15″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Funktionslänge (LF): 0.512″
  • Gesamtlänge (OAL): 0.774″
  • Einstellwinkel (KAPR): 45 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb