• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM EB.375A27-4T06 IC908 Auswechselbare Vollhartmetall- Kugelfräsköpfe

Artikel-Nr.: 5621318
Netto: 67,90 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Schneideinsatz zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5621318
EAN / GTIN 7291075149128
Herstellernummer 5621318
L-Nummer L24060 942

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modulare Fräsköpfe
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.36″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.38″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.28″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Gesamtlänge (OAL): 0.772″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 0.36″
  • Schnittstellen Merkmale T06
  • Eckenradius (RE): 0.19″
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.38″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.28″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 30 Degrees
  • Funktionslänge (LF): 0.51″
  • Gesamtlänge (OAL): 0.772″

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb