• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECI-E-3 375-750-W375 IC900 3 Schneiden, 38° Helix, Mittellang, Vollhartmetallfräser

Artikel-Nr.: 5620896
Netto: 104,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5620896
    EAN / GTIN 7291075120424
    Herstellernummer 5620896
    L-Nummer L24180 2211

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Eckfräser ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 3/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 3/8″ ,Nenndurchmesser 0.375″ ,Schneidenlänge max. (APMX) 3/4″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 3 ,Gesamtlänge (OAL) 2-1/2″ ,Aufnahmeschaft Weldon ,Aufnahmeschaft Weldon

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 3/8″
    • Schneidendurchmesser (DC): 3/8″
    • Nenndurchmesser: 0.375″
    • Schneidenlänge max. (APMX): 3/4″
    • Anzahl Schneiden (NOF): 3
    • Drallwinkel (FHA): 38 Degrees
    • maximaler Vorschub fz max 0.004 ″/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.001 ″/tooth
    • Gesamtlänge (OAL): 2-1/2″
    • Rampenwinkel max. (RMPX): 5 Degrees
    • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
    • Aufnahmeschaft: Weldon

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb