• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EB030A08-4C04 IC900 Vollhartmetall-Kugelschaftfräser.

Artikel-Nr.: 5620759
Netto: 63,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5620759
    EAN / GTIN 7291075000344
    Herstellernummer 5620759
    L-Nummer L24180 2588

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm, Schneidendurchmesser (DC) 3 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 50 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 4 mm
    • Eckenradius (RE) 1.5 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 3 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 8 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 4
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 50 mm
    • Aufnahmeschaft Round

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb