• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ECXL200B80-6C20 IC900 Extra lange Vollhartmetall-Schaftfräser mit 4 und 6 Schneiden und 45° Spiralwinkel

Artikel-Nr.: 5620750
Netto: 747,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDMILL Premium Line
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5620750
EAN / GTIN 7291075002393
Herstellernummer 5620750
L-Nummer L24180 1467

Beschreibung

Beschreibung:

VHM-Eckfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidendurchmesser (DC) 20 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 80 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 6, Gesamtlänge (OAL) 150 mm, Aufnahmeschaft Round, Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 20 mm
  • Cutting Diameter Tolerance e8
  • Schneidenlänge max. (APMX) 80 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 6
  • Drallwinkel (FHA) 45 Degrees
  • maximaler Vorschub fz max 0.13 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.05 mm/tooth
  • Gesamtlänge (OAL) 150 mm
  • Rampenwinkel max. (RMPX) 3 Degrees
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Aufnahmeschaft Round

Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb