• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

EB120A14-3C12 IC900 Voll-Hartmetall Kopierfräser, kurze Ausführung, 3 Schneiden, 30°-Drallwinkel.

Artikel-Nr.: 5620586
Netto: 148,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie SOLIDMILL Premium Line
    Produktart Vollradius- und Kugelfräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5620586
    EAN / GTIN 7291075003345
    Herstellernummer 5620586
    L-Nummer L24180 2557

    Beschreibung

    Beschreibung:

    VHM-Kugelfräser, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm, Schneidendurchmesser (DC) 12 mm, Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 3, Gesamtlänge (OAL) 83 mm

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 12 mm
    • Eckenradius (RE) 6 mm
    • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.012 mm
    • Schneidendurchmesser (DC) 12 mm
    • Schneidenlänge max. (APMX) 14 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Drallwinkel (FHA) 30 Degrees
    • Gesamtlänge (OAL) 83 mm
    • Aufnahmeschaft Round

    Aus der gleichen Serie "SOLIDMILL Premium Line" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb