{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schleifmittelkurzzeichen | A | |
Körnung | 36 | |
Eisen-, Schwefel- und Chlor-Anteil | < 0,1 % | |
Scheiben-⌀ | 178 mm | |
Bohrungs-⌀ | 22,23 mm | |
empfohlener Anstellwinkel | 20-30 Grad | |
optimiert für Werkstoff | INOX; Stahl; Guss; Nichteisen- und Buntmetalle | |
maximale Umfangsgeschwindigkeit | 80 m/s | |
maximale Drehzahl | 8.500 min-1 | |
Produktart | Schruppschleifscheibe |
Artikelnummer | 560930 36 | |
EAN / GTIN | 9003179082304 | |
Herstellernummer | 908230 |