• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HSS-Hochleistungs-Maschinengewinde-Bohrer DIN 371 Kernloch-D.4,2 mm Bohr-D.5 mm

Artikel-Nr.: 56080468
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 12,28 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Gewindebohrer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56080468
Kopieren
EAN / GTIN 4022668804680
Kopieren
Herstellernummer 56080468
Kopieren
L-Nummer L60010 6796
Kopieren
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • für metrische Gewinde
  • 4-5 Gang Schälanschnitt

Merkmal:

  • Nenn-Durchmesser (M) in mm: 5 mm
  • Kernlochdurchmesser: 4,2 mm
  • Länge mm (L): 80 mm
  • Nr.: 80468
  • Gewicht: 15 g

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb