• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombigewinde-Bit Kernloch-D.D.8,6mm M10

Artikel-Nr.: 56080020
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 16,98 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 56080020
Kopieren
EAN / GTIN 4022668015581
Kopieren
Herstellernummer 56080020
Kopieren
L-Nummer L60010 8332
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombigewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Senken in einem Arbeitsgang
  • nur für Durchgangslöcher geeignet in leicht spanbare Materialien
  • rechtsschneidend
  • Standardtoleranz ISO2/6H
  • Qualität HSSG
  • Beschichtung P0

Merkmal:

  • Steigung: 1,50
  • für Gewinde: M10
  • Durchmesser (mm): 8,6 mm
  • Außensechskant (zoll): 1/4″
  • Sechskantantrieb außen: 6,3
  • Länge mm (L): 59 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb