• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombigewinde-Bit Kernloch-D.D.3,4mm M4

Artikel-Nr.: 56080004
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 10,57 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 56080004
Kopieren
EAN / GTIN 4022668015529
Kopieren
Herstellernummer 56080004
Kopieren
L-Nummer L60010 102639
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kombigewindebohrer zum Bohren, Gewindeschneiden und Senken in einem Arbeitsgang
  • nur für Durchgangslöcher geeignet in leicht spanbare Materialien
  • rechtsschneidend
  • Standardtoleranz ISO2/6H
  • Qualität HSSG
  • Beschichtung P0

Merkmal:

  • Steigung: 0,70
  • für Gewinde: M4
  • Durchmesser (mm): 3,4 mm
  • Außensechskant (zoll): 1/4″
  • Sechskantantrieb außen: 6,3
  • Länge mm (L): 39 mm