• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ledertasche 18 - L2, Komplett-Sortiment 18 – Dach WERKZEUGSORTIMENT 18 DACH Innen-L.190mm B.450mm H.340mm 30tlg

Artikel-Nr.: 56077600
Netto: 1.097,44 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077600
EAN / GTIN 4022668014522
Herstellernummer 56077600
L-Nummer L60010 8089

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 450 x H 340 x T 190 mm
  • Material: Echt Rindleder
  • Vorder- und Ruckwand teilaufklappbar
  • Alu-Kantenschutz, verzinkte Stahlblechbodenwanne
  • Diverse grose und kleine Facher und Werkzeughalterungen
  • Made in Germany

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 30
  • Länge innen: 190 mm
  • Höhe mm (innen): 340 mm
  • Breite innen: 450 mm
  • Höhe mm (h): 370 mm
  • Länge mm (L): 460 mm
  • Gewicht: 9100 g
  • Gewicht kg: 12.560 kg
  • Breite mm (b): 215 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb