• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartschalen-Trolley 11-HT, komplett, mit Elektro- Werkzeugpaket 11 PAKET11 PLUS HS-TROLLY HT3 Innen-L.195mm B.485mm H.350mm 33tlg

Artikel-Nr.: 56077515
Netto: 990,36 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077515
EAN / GTIN 4022668013549
Herstellernummer 56077515
L-Nummer L60010 7606

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollbarer Trolley: Rücken schonend, durch langen Teleskopgriff
  • Innenmaße: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
  • Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
  • Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
  • Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
  • Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
  • Solide Scharniere für lange Lebensdauer
  • Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
  • Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
  • Flexible Bodenfachaufteilung
  • 3 Werkzeugtafeln mit 5 Bestückungs-Flächen für Elektrobestückung

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 33
  • Füllvolumen: 36 l
  • Länge innen: 195 mm
  • Höhe mm (innen): 350 mm
  • Breite innen: 485 mm
  • Höhe mm (h): 450 mm
  • Länge mm (L): 510 mm
  • Gewicht: 13500 g
  • Gewicht kg: 13.910 kg
  • Breite mm (b): 290 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb