• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textiltasche 11-TGU, komplett, mit Elektro-Werkzeugpaket 11 ELEKT.SORT.E M.TEXTILT.TGU Innen-L.230mm B.440mm H.320mm 33tlg

Artikel-Nr.: 56077375
Netto: 701,68 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077375
EAN / GTIN 4022668012726
Herstellernummer 56077375
L-Nummer L60010 7992

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 440 x H 320 x T 230
  • Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung mit robustem Gummiboden, ideal auf feuchtem Untergrund!
  • Mit Reißverschluss komplett verschließbar
  • Tragegriff oben
  • Verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
  • Außen 9 Einsteckfächer und 8 Schlaufen
  • Innen 12 Einsteckfächer

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 33
  • Länge innen: 230 mm
  • Höhe mm (innen): 320 mm
  • Breite innen: 440 mm
  • Höhe mm (h): 210 mm
  • Länge mm (L): 465 mm
  • Gewicht: 7000 g
  • Gewicht kg: 6.700 kg
  • Breite mm (b): 250 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb