• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartschalenkoffer 14-H3, komplett, mit Elektro-Azubi-Werkzeugpaket 14 ELEKT.SORT.EA M.KOFFER H3 Innen-L.180mm B.480mm H.370mm 26tlg

Artikel-Nr.: 56077315
Netto: 647,23 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077315
EAN / GTIN 4022668008705
Herstellernummer 56077315
L-Nummer L60010 7222

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenmaße: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
  • Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
  • Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
  • Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
  • Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
  • Solide Scharniere für lange Lebensdauer
  • Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
  • Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
  • Flexible Bodenfachaufteilung
  • 3 Werkzeugtafeln mit 5 Bestückungs-Flächen für Elektrobestückung

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 26
  • Füllvolumen: 32 l
  • Länge innen: 180 mm
  • Höhe mm (innen): 370 mm
  • Breite innen: 480 mm
  • Höhe mm (h): 220 mm
  • Länge mm (L): 520 mm
  • Gewicht: 10100 g
  • Gewicht kg: 10.360 kg
  • Breite mm (b): 440 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb