• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartschalenkoffer 11-H3, komplett, mit Elektro- Werkzeugpaket 11 ELEKT.SORT.E M.KOFFER H3 Innen-L.180mm B.480mm H.370mm 33tlg

Artikel-Nr.: 56077300
Netto: 905,36 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077300
EAN / GTIN 4022668008644
Herstellernummer 56077300
L-Nummer L60010 7352

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenmaße: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
  • Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
  • Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
  • Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
  • Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
  • Solide Scharniere für lange Lebensdauer
  • Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
  • Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
  • Flexible Bodenfachaufteilung
  • 3 Werkzeugtafeln mit 5 Bestückungs-Flächen für Elektrobestückung

Merkmal:

  • Füllvolumen: 32 l
  • Anzahl Werkzeuge: 33
  • Länge innen: 180 mm
  • Höhe mm (innen): 370 mm
  • Breite innen: 480 mm
  • Höhe mm (h): 220 mm
  • Länge mm (L): 510 mm
  • Gewicht: 11500 g
  • Gewicht kg: 10.800 kg
  • Breite mm (b): 430 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb