• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Textiltasche 8-TXL, komplett, mit Sanitär-Azubi- Werkzeugpaket 8 PAKET 8 PLUS TEXTILTA. TXL Innen-L.310mm B.620mm H.290mm 23tlg

Artikel-Nr.: 56077190
Netto: 539,81 €
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56077190
EAN / GTIN 4022668771906
Herstellernummer 56077190
L-Nummer L60010 7964

Beschreibung

Beschreibung:

  • B 620 x H 290 x T 310
  • Extrem strapazierfähige Handwerker-Ausführung!
  • Durchlaufende Metallschiene oben
  • Mit Moosgummi-Tragegriff
  • Tasche komplett verschließbar mit Tragemulde
  • Verstellbarer Tragegurt mit Schulterauflage
  • Robuste Kunststoffgleitschienen
  • Innen 18 kleine Einsteckfächer
  • Innen ebenfalls 13 mittelgroße Einsteckfächer
  • Zusätzlich innen 5 große Einsteckfächer
  • Außen 2 große, verschließbare Einschubtaschen
  • Außen ebenfalls 4 sehr große, verschließbare Einschubtaschen
  • Zusätzlich außen 2 große Klettverschlüsse zur Befestigung von Wasserwaage etc.

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 23
  • Höhe mm (innen): 290 mm
  • Länge innen: 310 mm
  • Breite innen: 620 mm
  • Höhe mm (h): 300 mm
  • Länge mm (L): 640 mm
  • Gewicht: 8200 g
  • Gewicht kg: 8.100 kg
  • Breite mm (b): 295 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb