• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartschalenkoffer 8-H2, komplett, mit Sanitär-Azubi-Werkzeugpaket 8 PAKET 8 PLUS HS-KOFFER H2 Innen-L.180mm B.480mm H.370mm 23tlg

Artikel-Nr.: 56077005
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 750,96 €
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Werkzeugsortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56077005
Kopieren
EAN / GTIN 4022668770053
Kopieren
Herstellernummer 56077005
Kopieren
L-Nummer L60010 8108
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innenmaße: 480 x 370 x 180 (32 l)
  • Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
  • Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
  • Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
  • Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
  • Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
  • Solide Scharniere für lange Lebensdauer
  • Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
  • Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
  • Flexible Bodenfachaufteilung
  • 3 Werkzeugtafeln mit 5 Bestückungs-Flächen für Sanitärbestückung

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 23
  • Füllvolumen: 32 l
  • Länge innen: 180 mm
  • Höhe mm (innen): 370 mm
  • Breite innen: 480 mm
  • Höhe mm (h): 440 mm
  • Länge mm (L): 515 mm
  • Gewicht: 11700 g
  • Gewicht kg: 11.200 kg
  • Breite mm (b): 220 mm