• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

H490 ANKX 0904R12T-FF IC830 Doppelseitige Wendeschneidplatte mit 4 wendelförmigen Schneidkanten für sehr hohe Vorschubwerte bei kleinen Schnitttiefen

Artikel-Nr.: 5607371
Netto: 26,60 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie HELIDO 490 LINE
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5607371
EAN / GTIN 7291075309515
Herstellernummer 5607371
L-Nummer L23910 1249

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 8.5 mm, Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.2 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 1 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneidenlänge max. (APMX) 1 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 8.5 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 4.3 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 6.2 mm
  • maximaler Vorschub fz max 1.5 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.5 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "HELIDO 490 LINE" Alle ansehen