• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartschalen-Trolley HT3 »Elektro«, leer Innen-L.195mm B.485mm H.350mm

Artikel-Nr.: 56070098
Netto: 474,38 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56070098
EAN / GTIN 4022668013570
Herstellernummer 56070098
L-Nummer L60010 7346

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollbarer Trolley: Rücken schonend, durch langen Teleskopgriff
  • Innenmaße: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
  • Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
  • Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
  • Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
  • Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
  • Solide Scharniere für lange Lebensdauer
  • Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
  • Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
  • Flexible Bodenfachaufteilung

Merkmal:

  • Füllvolumen: 36 l
  • Länge innen: 195 mm
  • Höhe mm (innen): 350 mm
  • Breite innen: 485 mm
  • Höhe mm (h): 440 mm
  • Länge mm (L): 510 mm
  • Gewicht kg: 8.410 kg
  • Breite mm (b): 280 mm

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.