• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartschalen-Trolley HT2 »Sanitär / Heizung«, leer Innen-L.195mm B.485mm H.350mm

Artikel-Nr.: 56070097
Netto: 487,18 €
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
Produktart Werkzeug-Transportsystem

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56070097
EAN / GTIN 4022668013563
Herstellernummer 56070097
L-Nummer L60010 7375

Beschreibung

Beschreibung:

  • Rollbarer Trolley: Rücken schonend, durch langen Teleskopgriff
  • Innenmaße: 485 x 350 x 195 (36 l)
  • Hochwertige und hoch belastbare Materialen für den täglichen Profieinsatz
  • Extra starke Aluminium-Rahmen gegen Verwinden und frühzeitige Defekte
  • Sehr haltbare Kofferfüße, extra groß und elastisch
  • Stabile Verschlüsse für einwandfreie Funktion
  • Leichtgängige Schlösser gegen ungewollten Zugriff
  • Solide Scharniere für lange Lebensdauer
  • Belastbare Öffnungsmechanik für tausende von reibungslosen Kofferöffnungen
  • Perfekt eingebettete Werkzeugtafeln gegen Verrutschen und Klemmen
  • Flexible Bodenfachaufteilung

Merkmal:

  • Füllvolumen: 36 l
  • Länge innen: 195 mm
  • Höhe mm (innen): 350 mm
  • Breite innen: 485 mm
  • Höhe mm (h): 450 mm
  • Länge mm (L): 520 mm
  • Gewicht kg: 9.575 kg
  • Breite mm (b): 285 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb