• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MM TS185-04T12-8239 IC908 Aufsteckfräsköpfe für die Bearbeitung von Wärmetauschern.

Artikel-Nr.: 5606920
Netto: 321,00 €
  • Mindestbestellmenge: 2 Stk.
  • Bestellschritt: 2 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Produktart Eckfräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606920
EAN / GTIN 7291075296532
Herstellernummer 5606920
L-Nummer L24060 507

Beschreibung

Beschreibung:

Modulare Fräsköpfe, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.45 mm, Schnittstellen Merkmale T12, Schneidtiefe, max. (CDX) 0.6 mm, Schneidendurchmesser (DC) 18.5 mm, Anzahl Schneiden (NOF) 4, Gesamtlänge (OAL) 48.3 mm

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18.45 mm
  • Schnittstellen Merkmale T12
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 0.6 mm
  • Schneidendurchmesser (DC) 18.5 mm
  • Schneidbreite (CW) 3 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 4
  • Funktionslänge (LF) 14.5 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 48.3 mm
  • Einstellwinkel (KAPR) 90 Degrees

Aus der gleichen Serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb