• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECQ 1616E42 16UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit Hinterschliff für UN-Gewinde

Artikel-Nr.: 5606846
Netto: 452,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5606846
EAN / GTIN 7291075286038
Herstellernummer 5606846
L-Nummer L24210 59

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 16 mm, Gesamtlänge (OAL) 105 mm, Gewinde Nenndurchmesser >=19, Gewinde Nenndurchmesser >=19, Gewindegrösse >=19, Gewindegrösse >=19, Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC) 16 mm
  • Schneidenlänge max. (APMX) 25.4 mm
  • Anzahl Schneiden (NOF) 5
  • Gesamtlänge (OAL) 105 mm
  • Aufnahmeschaft Round
  • Thread Form Type (THFT) UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser >=19
  • Gewinde pro Zoll (TPI) 16 Threads/″
  • Nutzlänge (LU) 42.9 mm

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb