• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECS 10094C27 13UNJ IC908 Kurze Vollhartmetall-Gewindefräser für UNJ-Gewinde

Artikel-Nr.: 5606423
Netto: 262,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5606423
    EAN / GTIN 7291075263305
    Herstellernummer 5606423
    L-Nummer L24210 527

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm, Schneidendurchmesser (DC) 9.4 mm, Gesamtlänge (OAL) 73 mm, Gewindesteigung (TP) 1.953 mm, Gewinde pro Zoll (TPI) 13 Threads/″

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 10 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 9.4 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 3
    • Gesamtlänge (OAL) 73 mm
    • Aufnahmeschaft Round
    • Thread Form Type (THFT) NJ60
    • Gewindesteigung (TP) 1.953 mm
    • Gewinde pro Zoll (TPI) 13 Threads/″
    • Nutzlänge (LU) 27.5 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb