• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECI 1614E45 A60 IC908 60°-Vollhartmetall-Gewindewirbler mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von Innen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5606406
Netto: 456,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie SOLIDTHREAD
    Produktart Gewindefräser

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5606406
    EAN / GTIN 7291075263411
    Herstellernummer 5606406
    L-Nummer L24210 499

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Gewindefräser - Solid, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm, Schneidendurchmesser (DC) 14 mm, Gesamtlänge (OAL) 101 mm, Gewinde Nenndurchmesser =>18, Gewinde Nenndurchmesser =>18, Gewindegrösse =>18, Gewindegrösse =>18

    Merkmal:

    • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 16 mm
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser (DC) 14 mm
    • Anzahl Schneiden (NOF) 5
    • Gesamtlänge (OAL) 101 mm
    • Steigung Aussen 1.75-2.5 mm
    • Steigung Innen 2.0-3.0 mm
    • Pitch TPI External (TPI Ext) 15-10 Threads/″
    • Pitch TPI Internal (TPI Int) 13-8 Threads/″
    • Aufnahmeschaft Round
    • Thread Form Type (THFT) M60
    • Gewinde Nenndurchmesser =>18
    • Nutzlänge (LU) 45 mm

    Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb