• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

T490 LNHT 130640PNTR IC330 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 wendelförmigen Schneidkanten.

Artikel-Nr.: 5606072
Netto: 29,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Serie HELITANG T490 LINE
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5606072
    EAN / GTIN 7291075228953
    Herstellernummer 5606072
    L-Nummer L23970 602

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 13.63 mm, Schneideinsatzdicke (S) 12.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6.65 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 4 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12.5 mm
    • Abbildung 2.
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 13.63 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 12.6 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 6.65 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 2

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "HELITANG T490 LINE" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb