• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM-HSS Bimetall-Säbelsägeblatt Guss-Profi D12 19TPI L.350mm

Artikel-Nr.: 56060043
Netto: 36,51 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56060043
EAN / GTIN 4022668600435
Herstellernummer 56060043
L-Nummer L60010 7972

Beschreibung

Beschreibung:

  • 2er Pack Sägeblätter für Gusseisen (SML), Keramik und GFK-Produkte
  • HM-Körnung
  • Max. 1.800 Hübe / Minute
  • Qualität und Verschleißfestigkeit »Made in Germany«

Merkmal:

  • Blatthöhe mm: 19 mm
  • Zahndichte: 19 TPI
  • Blattstärke: 0,9 mm
  • Länge mm (L): 350 mm
  • Gewicht: 48 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb