• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5-er Pack HSS Bimetall-Säbelsägeblatt, gewellt 14TPI L.250mm

Artikel-Nr.: 56060023
Netto: 36,51 €
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
Produktart Säbelsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56060023
EAN / GTIN 4022668600237
Herstellernummer 56060023
L-Nummer L60010 8086

Beschreibung

Beschreibung:

  • 5er Pack Sägeblätter für Stahl / VA (2,5 – 3 mm) , Buntmetall
  • Blatthöhe 19 mm und Blattstärke 0,9 mm
  • Bei Verwendung in Edelstahl sollte ein Kühlmittel eingesetzt werden
  • Qualität und Verschleißfestigkeit »Made in Germany«

Merkmal:

  • Zahndichte: 14 TPI
  • Blatthöhe mm: 19 mm
  • Blattstärke: 0,9 mm
  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 100 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb