• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCR D2.0-CS IC908 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5605221
Netto: 97,00 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605221
EAN / GTIN 7291075123265
Herstellernummer 5605221
L-Nummer L23970 631

Beschreibung

Beschreibung:

  • WSP zum Fräsen
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 1.76″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.35″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.986″

Merkmal:

  • Eckenradius (RE): 1″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL): 1.76″
  • Schneideinsatzdicke (S): 0.35″
  • Schneideinsatzbreite (W1): 0.986″
  • maximaler Vorschub fz max 0.01 ″/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.008 ″/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb