• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTECB 0500C11 11UN IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser mit innerer Kühlmittelzufuhr für die Herstellung von UN-Innengewinden

Artikel-Nr.: 5605131
Netto: 369,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605131
EAN / GTIN 7291075198362
Herstellernummer 5605131
L-Nummer L24210 179

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1/2″ ,Schneidendurchmesser (DC) 0.449″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Gewinde Nenndurchmesser 5/8 ,Gewinde Nenndurchmesser 5/8 ,Gewindegrösse 5/8 ,Gewindegrösse 5/8 ,Gewinde pro Zoll (TPI) 11 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1/2″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser (DC): 0.449″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.14″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 3
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): UN60
  • Gewinde Nenndurchmesser:: 5/8
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 11 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen