• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNAT 1106-86N-R-W IC908 Tangential geklemmte Wiper- Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 5605008
Netto: 24,05 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie TANGMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5605008
EAN / GTIN 7291075229745
Herstellernummer 5605008
L-Nummer L23970 520

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 11.41 mm, Schneideinsatzdicke (S) 10.8 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 5.97 mm

Merkmal:

  • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 11.41 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 10.8 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 5.97 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.15 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.1 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 4

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb