• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Profi-Bits-Box Nr.41978 31tlg

Artikel-Nr.: 56041978
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,53 €
Lieferbar in 1-2 Wochen

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56041978
Kopieren
EAN / GTIN 4022668013419
Kopieren
Herstellernummer 56041978
Kopieren
L-Nummer L60010 7206
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Farbcodierte Bits für leichtere Zuordnung
  • Stabile Kunststoffbox aus Polypropylen mit transparentem Deckel
  • Sehr hohe Haltbarkeit der Bits auch bei hohen Drehmomenten durch MoV-Stahl
  • Sehr hohe Passgenauigkeit der Spitzen für sicheres Verschrauben
  • Original-Torx®-Bits
  • Leichter Bits-Wechsel durch Schnellwechsel-Magnethalter
Inhalt 31-teilig:
  • 3 Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″ für Schlitzschrauben 4,5 , 5,5 , 6,5 mm
  • 4 Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″ für Kreuzschlitzschrauben PH: PH1; PH2; PH2; PH3
  • 4 Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″ für Kreuzschlitzschrauben PZ: PZ2; PZ2; PZ3
  • 4 Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″ für Innen-6kant-Schrauben: SW 3; 4; 5; 6 mm
  • 7 Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″ für Innen TORX®-Schrauben T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 7 Bit-Schraubendrehereinsätze 1/4″ für Innen TORX®-Schrauben mit Stift T10; T15; T20; T25; T27; T30; T40
  • 1 Adapter 1/4″ 6kant auf 1/4″ 4kant für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze
  • 1 Schnellwechsel-Magnethalter 1/4″ L. 60 mm

Merkmal:

  • Anzahl Werkzeuge: 31
  • Inhalt: 1 Adapter 1/4″ 6kant auf 1/4″ 4kant für 1/4″ Steckschlüsseleinsätze
    1 Schnellwechsel-Magnethalter 1/4″ L. 60 mm
  • Höhe mm (h): 40 mm
  • Länge mm (L): 105 mm
  • Gewicht: 275 g
  • Breite mm (b): 65 mm

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Ihre Kunderkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb