• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetheber D.0,9mm Trgf.1kg L.455mm

Artikel-Nr.: 56041425
Netto: 30,97 €
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
Produktart Magnetheber

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56041425
EAN / GTIN 4022668414254
Herstellernummer 56041425
L-Nummer L60010 6641

Beschreibung

Beschreibung:

  • Ø 9 mm, Magnethaftung 1000 g
  • Biegsamer, verchromter Schaft
  • ACHTUNG: Verwendbar bis max. 80 °C.
  • Darüber Verlust des Magneten und der Magnetkraft

Merkmal:

  • Tragfähigkeit: 1 kg
  • Durchmesser (mm): 0,9 mm
  • Länge mm (L): 455 mm
  • Gewicht: 85 g

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb