• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BCR D200-QT IC908 Wendeschneidplatten zum Profilfräsen

Artikel-Nr.: 5604109
Netto: 36,45 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie DROPMILL
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604109
EAN / GTIN 7291075123111
Herstellernummer 5604109
L-Nummer L23970 48

Beschreibung

Beschreibung:

WSP zum Fräsen, Schneideinsatzlänge (INSL) 17 mm, Schneideinsatzdicke (S) 3.6 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 9.6 mm

Merkmal:

  • Eckenradius (RE) 10 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 17 mm
  • Schneideinsatzdicke (S) 3.6 mm
  • Schneideinsatzbreite (W1) 9.6 mm
  • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
  • minimaler Vorschub fz min 0.2 mm/tooth
  • Anzahl Schneidkanten 2

Passende Produkte

Werkzeughalter

Aus der gleichen Serie "DROPMILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb