• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MTEC 0625D11 11.5NPTF IC908 Vollhartmetall-Gewindefräser für die Herstellung von NPTFInnen- oder Außengewinden

Artikel-Nr.: 5604068
Netto: 438,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie SOLIDTHREAD
Produktart Gewindefräser

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 5604068
EAN / GTIN 7291075168211
Herstellernummer 5604068
L-Nummer L24210 210

Beschreibung

Beschreibung:

Gewindefräser - Solid ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 5/8″ ,Schneidendurchmesser (DC) 5/8″ ,Gesamtlänge (OAL) 4″ ,Gewinde pro Zoll (TPI) 11.5 Threads/″

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 5/8″
  • Schneidendurchmesser (DC): 5/8″
  • Schneidenlänge max. (APMX): 1.09″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 4
  • Drallwinkel (FHA): 15 Degrees
  • Gesamtlänge (OAL): 4″
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Thread Form Type (THFT): NPTF60
  • Gewinde pro Zoll (TPI): 11.5 Threads/″

Aus der gleichen Serie "SOLIDTHREAD" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb