• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

LNHT 1506PN-R HT IC328 Tangential geklemmte Wendeschneidplatten mit 4 rechten Schneidkanten

Artikel-Nr.: 5603768
Netto: 25,50 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie TANGMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5603768
    EAN / GTIN 7291075186123
    Herstellernummer 5603768
    L-Nummer L23970 166

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm, Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm, Schneideinsatzdicke (S) 13.94 mm, Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 0.8 mm
    • Richtung (HAND) Right Hand
    • Schneidenlänge max. (APMX) 12 mm
    • Schneideinsatz eingeschlossener Winkel (EPSR) 90 Degrees
    • Schneideinsatzlänge (INSL) 15 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 13.94 mm
    • Schneideinsatzbreite (W1) 6 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.25 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.15 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 4

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "TANGMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb