• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

RCCW 1605-T IC328 Roundmill Wendeschneidplatten mit Befestigungszylinder und 8 Indexierungen.

Artikel-Nr.: 5603704
Netto: 18,20 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stk.
  • Bestellschritt: 10 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ROUNDMILL
    Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 5603704
    EAN / GTIN 7291075160116
    Herstellernummer 5603704
    L-Nummer L23970 608

    Beschreibung

    Beschreibung:

    WSP zum Fräsen, Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm

    Merkmal:

    • Eckenradius (RE) 8 mm
    • Schneidkörperdurchmesser (INSBD) 10 mm
    • Schneideinsatzdicke (S) 3.2 mm
    • maximaler Vorschub fz max 0.2 mm/tooth
    • minimaler Vorschub fz min 0.12 mm/tooth
    • Anzahl Schneidkanten 8

    Passende Produkte

    Werkzeughalter

    Aus der gleichen Serie "ROUNDMILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb