• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Zahlen-Satz Versal-H.8mm

Artikel-Nr.: 56036808
Preis pro 1 Stück
Netto: 27,09 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Handschlagstempel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 56036808
EAN / GTIN 4022668368083
Herstellernummer 56036808
L-Nummer L60010 6876
Hersteller STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Werkstücke mit einer Festigkeit von 600 – 800 N / mm²
  • Gravurhärte 58 – 60 HRc, Schriftbild nach DIN 1451; 0 – 9
  • Mit Schaftmarkierung, Maschinengraviert

Merkmal:

  • Versalhöhe mm: 8 mm
  • Höhe mm (h): 45 mm
  • Nr.: 36808
  • Gewicht: 640 g
  • Breite mm (b): 45 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb