• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Zahlen-Satz Versal-H.4mm

Artikel-Nr.: 56036804
Netto: 16,19 €
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
Produktart Handschlagstempel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036804
EAN / GTIN 4022668368045
Herstellernummer 56036804
L-Nummer L60010 6753

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für Werkstücke mit einer Festigkeit von 600 – 800 N / mm²
  • Gravurhärte 58 – 60 HRc, Schriftbild nach DIN 1451; 0 – 9
  • Mit Schaftmarkierung, Maschinengraviert

Merkmal:

  • Versalhöhe mm: 4 mm
  • Höhe mm (h): 30 mm
  • Nr.: 36804
  • Gewicht: 220 g
  • Breite mm (b): 30 mm

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb