• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Display mit 20 Graphit-Markern und 10 Minensets 30tlg

Artikel-Nr.: 56036647
Netto: 639,46 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Spezialmarker

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 56036647
    EAN / GTIN 4022668012948
    Herstellernummer 56036647
    L-Nummer L60010 7201

    Beschreibung

    Beschreibung:

    20+10-teilig. Der Marker, der Maßstäbe setzt: Kein ärgerliches Austrocknen mehr! Markiert und schreibt auf allen Material-Oberflächen, auch auf staubigen, rauen, öligen, feuchten und dunklen Flächen. Nachfüllbare Spezialminen in 3 Farben, Durchmesser 2,8 mm. Rot und gelb vor zu hohen Temperaturen schützen. Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip in Signalfarbe, Einhandbedienung, ausfallsicher. Automatischer Minenvorschub - Edelstahlrohr. 1 x drücken = 2 mm Vorschub. Drücker abziehen für Minenwechsel. Integrierter Spitzer vorne im Schoner, leicht bedienbar, immer zur Hand. Abwischbar auf glatten Flächen mit feuchtem Tuch.

    Merkmal:

    • Anzahl Werkzeuge: 30
    • Höhe mm (h): 146 mm
    • Länge mm (L): 210 mm
    • Gewicht: 790 g
    • Breite mm (b): 176 mm
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb