• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tieflochmarker mit Graphitmine B2 »Pica-Dry« Graphit L.160mm

Artikel-Nr.: 56036645
Netto: 25,13 €
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
Produktart Spezialmarker

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 56036645
EAN / GTIN 4022668012924
Herstellernummer 56036645
L-Nummer L60010 6296

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Marker, der Maßstäbe setzt: Kein ärgerliches Austrocknen mehr!
  • Markiert und schreibt auf allen Materialoberflächen, auch auf staubigen, rauen, öligen, feuchten und dunklen Flächen
  • Nachfüllbare Spezialminen in 3 Farben, Durchmesser 2,8 mm. Rot und Gelb vor zu hohen Temperaturen
  • schützen
  • Praktischer Köcherschoner mit Spezial-Clip in Signalfarbe, Einhandbedienung, ausfallsicher
  • Automatischer Minenvoschub – Edelstahlrohr. 1 x drücken = 2 mm Vorschub. Drücker abziehen für Minenwechsel
  • Integrierter Spitzer vorne im Schoner, leicht bedienbar, immer zur Hand
  • Abwischbar auf glatten Flächen mit feuchtem Tuch

Merkmal:

  • Farbe: Graphit
  • Länge mm (L): 160 mm
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb